Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtstift, Senkkopf feuerverz. DIN1151 1624/061/01 3,4x90


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Drahtstift, Senkkopf feuerverz. DIN1151 1624/061/01 3,4x90
Drahtstift, Senkkopf feuerverz. DIN1151 1624/061/01 3,4x90
Artikel-Nr.:
     3518I-88861692
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1624/061/01 3,4x90
EAN/GTIN:
     4001796282904
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151

Drahtstift, Senkkopf feuerverz. DIN1151 1624/061/01 3,4x90

Drahtstifte Senkkopf DIN EN ISO 10230(ehem.DIN 1151) feuerverzinkt (tzn) HP 5 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
2,8 mm
Länge:
65 mm
Kopfform:
Senkkopf
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 21,88*
€ 29,42*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 22,0055*
€ 29,4855*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,42*
€ 35,0098
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,98*
€ 34,4862
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,81*
€ 33,0939
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,92*
€ 32,0348
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,17*
€ 31,1423
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,88*
€ 26,0372
pro Packung
1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 4,376* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.