Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rack-Gehäuse 800mm/42HE/1000mm ER8202


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC ER8202 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC ER8202 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC ER8202 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC ER8202 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
APC ER8202 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     3518I-89000316
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ER8202
EAN/GTIN:
     0731304427889
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen

Rack-Gehäuse 800mm/42HE/1000mm ER8202

Easy Rack ER8202 ist ein nach EIA-310-Standard vormontiertes IT-Gehäuse mit wesentlichen Funktionen für den schnellen und einfachen Einsatz bei Netzwerkanwendungen. ER8202 ist mit seiner 42 HE Höhe, belüfteten Türen mit 81% Perforation und Belastungswerten von statisch 1200 kg und dynamisch 600 kg die ideale Wahl für Netzwerkanwendungen in KMUs. Dieses Rack wird in 600 mm Breite und 1000 mm Tiefe, mit Dach, Schlüsseln, Nivellierfüßen, Rollen, Seitenwänden, Montagematerial, PDU-Montagehalterungen und ohne Boden geliefert.
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
ohne
Ausführung der Profilschiene:
ohne
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
passiv
Breite:
80 mm
Höhe:
199,1 mm
Tiefe:
100 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
42
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.220,73*
€ 1.338,49*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.236,79*
€ 1.357,97*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.274,64*
€ 1.397,10*
10 Tage
nicht lagernd
€ 35,00*
ab € 1.282,47*
€ 1.402,53*
28 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.290,01*
€ 1.405,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.357,97*
€ 1.615,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.349,32*
€ 1.605,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.307,29*
€ 1.555,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.277,12*
€ 1.519,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.236,79*
€ 1.471,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.