Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standschrank SK I IP55 TW512G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-90154622
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX010169R9999
EAN/GTIN:
     4011617101697
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Standschrank
Standverteiler
standschrank striebel

Standschrank SK I IP55 TW512G

Standschrank, Baureihe TwinLine, Leerschrank, Montageart: Aufputz, teilversenkt, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse I (geerdet), Schutzart IP55, geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1, DIN EN 61439-2, VDE 0660-600-2, DIN EN 61439-3, VDE 0660-600-3, IK-Code 08, pulverbeschichtet, in RAL 7035, Gehäuse aus Stahlblech, Doppeltür, Tür aus Stahlblech, mit Standardverschluss Doppelbart 3 mm, Türöffnungswinkel 180 Grad, Türanschlag rechts und links, Rückwand aus Stahlblech, Leitungseinführung oben über Flanschöffnung ausgeschnitten, unten über Flanschöffnung vorgeprägt, seitlich über Flanschöffnung vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 1850 x 1300 x 350, Rasteinheit 12 RE, Bauhöhe 8, Feldbreite 5, Platzeinheiten 720, vorbereitet für den Ausbau mit Zähler-, Verteilerfelder, Kombi-Sets, CombiLine-Module oder Montageplatten auf EDF-/WR-Montagegerüst
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
ohne
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Höhe:
1850 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
350 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.033,49*
€ 1.160,16*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.032,05*
€ 1.161,11*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.117,55*
€ 1.252,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.139,40*
€ 1.276,49*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.144,39*
€ 1.276,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.160,16*
€ 1.380,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.150,10*
€ 1.368,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.104,87*
€ 1.314,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.073,59*
€ 1.277,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.033,49*
€ 1.229,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.