Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blendrahmen,universZ 4feldig,950x1050 FZ24B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blendrahmen,universZ 4feldig,950x1050 FZ24B
Blendrahmen,universZ 4feldig,950x1050 FZ24B
Artikel-Nr.:
     3518I-90158548
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ24B
EAN/GTIN:
     3250612777846
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Blendrahmen
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder

Blendrahmen,universZ 4feldig,950x1050 FZ24B

Blendrahmen, universZ, 4-feldig, RAL9010, für Schrankgröße 950x1050mm
Weitere Informationen:
Breite:
1102 mm
Höhe:
1002 mm
Tiefe:
13 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blendrahmen hager, blendrahmen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 154,47*
€ 187,43*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 157,46*
€ 190,29*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 156,79*
€ 190,35*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 161,58*
€ 194,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 166,43*
€ 200,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,45*
€ 231,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,37*
€ 231,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,26*
€ 224,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,09*
€ 216,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,58*
€ 192,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.