Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standschrank SKI IP44 TH312G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-90160364
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX010952R9999
EAN/GTIN:
     4011617109525
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Standschrank
Standverteiler
leergehäuse ip 44

Standschrank SKI IP44 TH312G

Standschrank, Baureihe TwinLine, Leerschrank, Montageart: Aufputz, teilversenkt, für den Innenbereich, mit Tür, Schutzklasse I (geerdet), Schutzart IP44, geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1, IK-Code 08, pulverbeschichtet, in RAL 7035, Gehäuse aus Stahlblech, einflüglige Tür, Tür aus Stahlblech, mit Standardverschluss Doppelbart 3 mm, Türöffnungswinkel 180 Grad, Türanschlag rechts oder links, Rückwand aus Stahlblech, Leitungseinführung oben über Flanschöffnung ausgeschnitten, unten über Flanschöffnung vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 1850 x 800 x 225, Rasteinheit 12 RE, Bauhöhe 8, Feldbreite 3, Platzeinheiten 432, vorbereitet zum Einbau von Verteilerfeldern und CombiLine Modulsystemfeldern
Weitere Informationen:
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
ohne
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Höhe:
1850 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
225 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 412,14*
€ 483,40*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 412,97*
€ 483,99*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 448,86*
€ 523,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 456,91*
€ 534,03*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 456,13*
€ 534,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,40*
€ 575,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,01*
€ 573,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,36*
€ 545,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,00*
€ 529,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,14*
€ 490,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.