Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld, univers Z 3ZP, H=1050mm,3-feld ZL34C4N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplettfeld, univers Z 3ZP, H=1050mm,3-feld ZL34C4N
Komplettfeld, univers Z 3ZP, H=1050mm,3-feld ZL34C4N
Artikel-Nr.:
     3518I-90167349
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZL34C4N
EAN/GTIN:
     3250617723992
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Komplettfeld
Zählerfeld

Komplettfeld, univers Z 3ZP, H=1050mm,3-feld ZL34C4N

Komplettfeld, universZ, 1050mm, 3 Zählerplätze, 3-feld, Ausführung Hessen
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
3
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Breite:
750 mm
Höhe:
1050 mm
Breite in Teilungseinheiten:
36
Ausführung Deckel:
schmal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 573,43*
€ 653,69*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 578,19*
€ 660,11*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 580,34*
€ 663,57*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 584,03*
€ 666,16*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 598,28*
€ 680,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,86*
€ 810,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,77*
€ 802,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,25*
€ 772,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,88*
€ 749,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,28*
€ 711,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KU9K73HES
ab € 9,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.