| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-90174099 Herst.-Nr.: SZ205ZA1514 EAN/GTIN: 4015153722750 |
| |
|
| | |
| Zähleranschlusssäule 1 ZP TSG APZ 5pol SZ205ZA1514 Zähleranschlusssäule 1 ZP,TSG,APZ,5pol,HLAK 25mm²,IP54 ZP-Abd,HAK,ZSK Weitere Informationen: | | Ausführung: | 2-stöckig | Anzahl der Zählerplätze: | 1 | Anzahl der TSG-Plätze: | 1 | Unterer Anschlussraum: | mit Sammelschiene 5-polig | Montageart: | Aufputz/teilversenkt | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7035 | Anzahl der Verteilerreihen: | 5 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 2.433,00* | € 2.647,74* | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.435,86* | € 2.663,11* | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 2.557,14* | € 2.785,35* | | | | | 13 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 2.727,01* | € 2.963,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|