| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-90178004 Herst.-Nr.: 300861 EAN/GTIN: 9010238128057 |
| |
|
| | |
| Zähler-Komplettschrank 3-Punktbefestigung ZSD-ZZTV-1100/APZ Zähler-Komplettschrank (3-Punkt) bestehend aus 2x Zählerfeld / 1x TSG-Feld / 1x Verteilerfeld inkl. APZ Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 0 A | Ausführung: | 1-stöckig | Anzahl der Zählerplätze: | 2 | Anzahl der TSG-Plätze: | 1 | Unterer Anschlussraum: | mit Sammelschiene 5-polig | Montageart: | Aufputz/teilversenkt | Werkstoff: | Stahl | Farbe: | weiß | RAL-Nummer: | 9016 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 552,45* | € 651,09* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 554,53* | € 651,66* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 571,22* | € 668,04* | | | | | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 659,42* | € 764,30* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 889,24* | € 1.012,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|