| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-90186673 Herst.-Nr.: 2CPX054171R9999 EAN/GTIN: 4011617541714 |
| |
|
| | |
| Zählerfeld 7RE 3Z vorverdrahtet BF37A3XXBM Die Zählerkomplettfelder 16qmm der Baureihe BF mit BKE-I Befestigung sind für den Einbau im ComfortLine Schrank vorgesehen. Die Felder sind vorverdrahtet, wodurch eine schnelle und einfache Montage im Schrank gewährleistet wird. Durch die integrierten Hauptleitungsabzweigklemmen steht ein maximales Platzangebot im AAR zur Verfügung, dieser kann nach Wunsch für bis zu drei Stromkreise verwendet werden. Weitere Informationen: | | Mit Verdrahtung: | ja | Ausführung: | elektronischer Haushaltszähler (eHZ) | Anzahl der Zählerplätze: | 3 | Unterer Anschlussraum: | mit Sammelschiene 5-polig | Hauptschalter-Bemessungsstrom: | 63 A | Breite: | 750 mm | Höhe: | 1050 mm | Breite in Teilungseinheiten: | 36 | Ausführung Deckel: | geschlossen mit Vorprägung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 1.316,61* | € 1.470,37* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.309,80* | € 1.471,28* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.398,84* | € 1.549,84* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.407,18* | € 1.558,74* | | | | | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 1.484,12* | € 1.637,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|