| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-90187220 Herst.-Nr.: 10033123 EAN/GTIN: 9008507146499 |
| |
|
| | |
| Polyesterschrank A100-2 DS LEER 10033123 Polyesterschrank Freistehend. Leerschrank zum Ausbau nach IEC 61439 -Scharniertüre mit Dreipunktverriegelung und Schwenkhebelverschluss -Oberfläche: gerippt, Farbe: RAL 7035 -Nennhöhe: 850 mm, Nenntiefe: 320 mm -Einbautiefe max. 210 mm (mit Montageplatte MO im Bereich des Schwenkhebels). Außenmaß BxHxT: 1115x869x320 mm. Sockel: Sockel DIN 2, Tiefe 320 ist separat zu bestellen! Eigenschaften: -Schutzart IP 44 -Türverschluss für 2 Profilhalbzylinder 40/45 mm Gesamtlänge -Ausrüstung: Keine Weitere Informationen: | | Breite: | 1115 mm | Höhe: | 869 mm | Tiefe: | 320 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyester (PET) | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7035 | Freistehend: | ja | Geeignet für Wandmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 577,42* | € 667,32* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 575,71* | € 667,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|