Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GTI Wechselrichtersammler 400V AC, IP65 GWS 7070 NH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GTI Wechselrichtersammler 400V AC, IP65 GWS 7070 NH
Artikel-Nr.:
     3518I-90376932
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     03360701
EAN/GTIN:
     4013902690763
Suchbegriffe:
Lasttrennergehäuse

GTI Wechselrichtersammler 400V AC, IP65 GWS 7070 NH

GTi-Wechselrichter-Sammler für PV-Anlagen, geprüft nach EN 61439-2, Bemessungsleistung 70 kVA, Lieferung erfolgt in Baugruppen zur individuellen Anordnung vor Ort, einfache Kombination durch Stecksystem und beiligendes Zubehör, inkl. Flansche mit Vorprägungen zum Verschließen der Gehäuseseiten, individuell erweiterbar durch weitere GTi-Gehäuse

, bestehend aus: NH00-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse GST 2015-250, NH000-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse GST 2335-250, Flanschen mit metrischen Vorprägungen, zum Anschluss von 3 Wechselrichtern (3-phasig) bis max.
Weitere Informationen:
Polzahl:
5
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
160 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Gehäusebreite:
640 mm
Gehäusetiefe:
254 mm
Gehäusehöhe:
540 mm
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 897,85*
€ 1.048,50*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 915,08*
€ 1.068,62*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.068,62*
€ 1.271,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.053,95*
€ 1.254,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.002,31*
€ 1.192,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 966,85*
€ 1.150,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 915,08*
€ 1.088,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.