| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-90453990 Herst.-Nr.: 819259 EAN/GTIN: 4013364256088 |
|
|
| | |
| DEHNcon-H HVI-light Leitung L 7,5m HVILI20L75MS #819259 DEHNcon-H HVI light Leitung (Hochspannungsfeste isolierte Ableitung) im Stützrohr, zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3), um gefährliche Überschläge zwischen Teilen des Äußeren Blitzschutzes und inneren, leitfähigen Teilen (Elektroanlage, Rohrleitungen, usw.) zu verhindern. Um Gleitentladungen zu vermeiden, ist die HVI Leitung mit einem äußeren Spezialmantel ausgestattet, der es ermöglicht, hohe Blitz-Impulsspannungen gegen ein Bezugspotential ab zusteuern. Weitere Informationen: | | Leiterdurchmesser: | 5 mm | Leiterquerschnitt: | 19 mm² | Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung: | 20 mm | Leiter-Klasse: | Kl.1 = eindrähtig | Anzahl der Einzeldrähte: | 1 | Leiter-Material: | Kupfer | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Ummantelungswerkstoff: | Polyvinylchlorid (PVC) | Farbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| |