Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck-Blinddeckel für Aufboden-Kanal AIKF AEA 15040


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-90855509
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7404886
EAN/GTIN:
     4012195101451

Außeneck-Blinddeckel für Aufboden-Kanal AIKF AEA 15040

Blinddeckel 2-teilig zum Abdecken des Außenecks eines Aufflurkanals, passend zu den Kanalunterteilen AIK/U inkl. 10 Befestigungsschrauben. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überragt das Kanalunterteil im 45°-Winkel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Deckel einseitig abgeschrägt
Mit Überstand:
ja
Funktion:
Außeneck
Breite:
150 mm
Höhe:
40 mm
Länge:
800 mm
Montageöffnung:
ohne
Mit Anschlussöffnung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 145,52*
€ 177,15*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 146,10*
€ 177,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 151,09*
€ 183,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 160,54*
€ 193,06*
€ 5,95*
ab € 175,53*
€ 210,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,15*
€ 210,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,13*
€ 208,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,88*
€ 199,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,07*
€ 194,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,52*
€ 173,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.