| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-90953798 Herst.-Nr.: ULB 150.600 EAN/GTIN: 4013339958849 |
| |
|
| | |
| GFK-Bogen 90Grad ULB 150.600 GFK-Bogen 90°, pultrudiert, mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochungen sowie mit nach oben offenen ungelochten Sprossen aus C-Profil mit ca. 17 mm Schlitzweite, zur Herstellung von horizontalen 90° Eckverbindungen, anteilmäßiges Befestigungszubehör bitte gesondert bestellen, halogenfrei. Bei der Montage ist auf Folgendes zu achten: - Bei der Verbindung des Formstückes ist eine Montagedistanz von ca. Weitere Informationen: | | Richtungsänderung: | horizontal | Ausführung des Seitenholms: | Profil (offen) | Seitenlochung: | nein | Ausführung der Sprosse: | Profil ungelocht | Winkel: | 90° | Bogenausführung: | glatter Bogen | Scharnierend: | nein | Kabelleiterhöhe: | 150 mm | Kabelleiterbreite: | 600 mm | Ausführung: | ohne Verbinder | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 343,77* | € 416,53* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 345,56* | € 417,12* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 373,21* | € 449,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|