Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassiersäule 11 RCDs TypA 82178100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kassiersäule 11 RCDs TypA 82178100
Kassiersäule 11 RCDs TypA 82178100
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3518I-91166278
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     82178100
EAN/GTIN:
     4015609576128
Suchbegriffe:
Energiesäule
walther energiesäule
energiesäule

Kassiersäule 11 RCDs TypA 82178100

WALTHER Kassiersäule

Gehäuse aus Edelstahl (Werkstoff 1.4301)
mit Lackierung RAL 7032 -grau-
mit Bodenflanschplatte und innenliegenden Bohrungen zur Befestigung
mit Einfachtür und 3-Punkt-Stangenschloss
mit Profilhalbzylinder, Schließung G2123
sowie Kunststoff-Regenschutzkappe
Einbauten bis einschl. RCD-Schutzschalter schutzisoliert
vordere Blende zur Montage abnehmbar
Kabelausführung bei geschlossener Tür möglich
Schutzart: IP 44
Größe ca.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Endverteilerschrank
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
63 A
Anschlussleistung:
44 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:
10
Hauptschalter:
DIII
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Anzahl der Pole Hauptschalter:
3
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
10
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 6.737,64*
€ 6.867,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6.733,33*
€ 6.867,99*
€ 53,00*
ab € 6.724,75*
€ 6.871,24*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7.272,02*
€ 7.599,78*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.867,08*
€ 8.171,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.831,77*
€ 8.129,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.761,17*
€ 8.045,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.737,64*
€ 8.017,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.