| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-91460126 Herst.-Nr.: 5602257 EAN/GTIN: 0195112124963 |
| |
|
| | |
| Solmetrisches PV-Messgerät I-U-Kennlinienverfo. FLUKE-SOL-TI-9HZ-KIT Dieses Werkzeugset, bestehend aus dem solmetrischen Fluke-PVA-1500HE2 mit I-U-Kennlinienverfolgung und der Fluke TiS75+ Wärmekamera, ist zur Rationalisierung des Inspektionsablaufs und zur Gewährleistung einer optimalen Leistung von Photovoltaikanlagen vorgesehen. Der PVA-1500HE2 bietet eine Reihe von hoch entwickelten Funktionen, einschließlich I-U-Kennlinienverfolgung mit hohem Durchlauf, sodass Leistungsdaten rasch und detailliert zur Verfügung stehen. Weitere Informationen: | | Messgerät für Spannungsmessung: | nein | Messgerät für Strommessung: | nein | Messgerät für Widerstandsmessung: | nein | Messgerät für Temperatur: | ja | Prüfgerät für Spannung: | nein | Prüfgerät für Durchgang: | nein | Prüfgerät für Drehrichtung: | nein | Prüfgerät für Isolation: | nein | Prüfgerät für Schleifenwiderstand: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 22.994,13* | € 23.282,10* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 22.995,04* | € 23.283,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|