Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank SF 1200x600x400mm NSYSF12640


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrank SF 1200x600x400mm NSYSF12640
Schrank SF 1200x600x400mm NSYSF12640
Artikel-Nr.:
     3518I-91552792
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSF12640
EAN/GTIN:
     3606485117935
Suchbegriffe:
Anreihgehäuse
Anreihschrank
Chassisplatte
Montageplatte

Schrank SF 1200x600x400mm NSYSF12640

Spacial SF Anreihschrank Stahlgehäuse mit Volltür an der Vorderseite. 1200 x 600 x 600 x 600 mm. Montiert. Verschraubte Rückwand. Ohne Montageplatte. 4-Punkt-Verschlusssystem mit Griff und 5 mm Doppelbartschliessung. Verzinkter Stahl für Rahmen und Stützen. Schutzart IP 55, IK10, Farbe RAL 7035. Inklusive 4 Halterungen für die Montageplatte.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
1200 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Standschrank, Standverteiler, chassisplatte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 481,40*
€ 556,78*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 483,83*
€ 557,35*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 489,60*
€ 564,62*
Frei Haus
ab € 511,29*
€ 609,22*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 540,60*
€ 621,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,78*
€ 662,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,58*
€ 661,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,11*
€ 629,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,96*
€ 611,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,40*
€ 572,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.