| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-91568778 Herst.-Nr.: 5050152 EAN/GTIN: 4028177650428 |
|
|
| | |
| Einzeltür 600x1600 RAL7035 TS 5050.152 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schlosstür | Ausführung als Sichttür: | nein | Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: | nein | Breite: | 592 mm | Höhe: | 1577,5 mm | Tiefe: | 15 mm | EMV-Ausführung: | nein | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 217,66* | € 267,39* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 219,31* | € 268,23* | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 221,64* | € 270,12* | | | | | 15 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 223,49* | € 271,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|