Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerfeld IP40 HxBxT= 2000x1200x800mm XVTL-BF-12/8/20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-91577868
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     114439
EAN/GTIN:
     4015081138395
Suchbegriffe:
Schaltschrank
Standschrank
Standverteiler
Verteilerfeld

Verteilerfeld IP40 HxBxT= 2000x1200x800mm XVTL-BF-12/8/20

Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: verteilerfeld
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 730,74*
€ 827,81*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 734,20*
€ 828,35*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 744,78*
€ 843,13*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 774,95*
€ 875,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 812,45*
€ 916,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 827,81*
€ 985,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,49*
€ 970,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,57*
€ 930,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,06*
€ 905,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 730,74*
€ 869,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.