Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrichter AC Pn:220-315kW, IP00 FR-A840-06100-E2-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrichter AC Pn:220-315kW, IP00 FR-A840-06100-E2-60
Umrichter AC Pn:220-315kW, IP00 FR-A840-06100-E2-60
Artikel-Nr.:
     3518I-91761320
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     297588
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-AC Wandler
Frequenzumrichter
Inverter

Umrichter AC Pn:220-315kW, IP00 FR-A840-06100-E2-60

UmrichterAC ohne DC Drossel
Pn:220-315kW
3x380-500V
In max:610A
(250kW
481A)IP00
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..500 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
60 Hz
Max. Ausgangsspannung:
500 V
Nennausgangsstrom I2N:
610 A
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
315 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wechselrichter, inverter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 13.558,93*
€ 13.735,01*
€ 53,00*
ab € 13.559,84*
€ 13.735,92*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.735,01*
€ 16.344,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.689,97*
€ 16.291,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.558,93*
€ 16.135,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.