| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-91883703 Herst.-Nr.: 6629862 EAN/GTIN: 4047101362374 |
| |
|
| | |
| Aktuator- u. Sensorleitung PVC RKC4.5T0.6RSC4.5TTEG Aktuator- und Sensorleitung / PVC, Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 0.6 Meter, Mantelmaterial: PVC, Mantelfarbe: grau, Chemikalien- und ölbeständig, Flammwidrig, Beständig gegen Säuren und Laugen, Mikroben- und hydrolysefest, LABS-frei, Zulassung: cULus, RoHS-konform, Schutzart IP67, M12-Stecker, gerade, 5-polig Weitere Informationen: | | Polzahl: | 5 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | M12 | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Male (Stecker) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | gerade | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | M12 | Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: | Female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | gerade | Kabellänge: | 0,6 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyvinylchlorid (PVC) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, turck sensorkabel, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 14,64* | € 20,96* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 15,29* | € 21,82* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,66* | € 22,52* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,55* | € 22,91* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,97* | € 25,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|