Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 110 H 14G1 10019970/1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC 110 H 14G1 10019970/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-92054513
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10019970/1000
EAN/GTIN:
     4044774591278
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung

ÖLFLEX CLASSIC 110 H 14G1 10019970/1000

Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 14G1 1000 M
Steuerleitung
14G1
U0/U: 300/500 V
HFFR
Aderidentifizierung: Nummern
UL recognized
flexibel
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen
Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen
Flexibler Einsatz bei bis zu -30 °C möglich
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
Vorübergehend im Außenbereich einsetzbar, unter Beachtung des Temperaturbereichs
HFFR-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen
Nutzen: VDE-geprüftes Brandverhalten
UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung
Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall
DNV-Zulassung für maritimen Einsatz
Erhöht ölbeständig nach DIN EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II
Einfache Handhabung und Installation aufgrund sehr flexibler Ausführung
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
sonstige
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
14
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,8097*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 8,0897*
€ 9,62674
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 8,0297*
€ 9,55534
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 7,8597*
€ 9,35304
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 7,8097*
€ 9,29354
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.