Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNIRAIL S 50264-3-1 600V M FR 1X240 15382117/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UNIRAIL S 50264-3-1 600V M FR 1X240 15382117/500
Artikel-Nr.:
     3518I-92110079
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     15382117/500
EAN/GTIN:
     4064727524665
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung

UNIRAIL S 50264-3-1 600V M FR 1X240 15382117/500

Bahnleitung UNIRAIL S 50264-3-1 600V M FR 1X240 500 M
Bahnleitung
1X240
EN 50264-3-1
Typ M
U0/U: 0,6/1 kV
-40 - 90 °C
Halogenfreie Mischung

schwarz
Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Zur Verdrahtung von sicherheitsrelevanten Komponenten in Schienenfahrzeugen
Typische Verwendungsbereiche sind Notstromkreise für Alarm, Beleuchtung und Kommunikationszwecke, die ihre Funktion im Brandfall für eine bestimmte Zeit aufrechterhalten müssen
Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen, für feste Verlegung und für Anwendungen, bei denen begrenzt mit Bewegungen zu rechnen ist
Vernetztes Polymer-Compound ist erhöht beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
Nutzen: Für den Schutz von Personen und Sachgütern
Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall
Platzsparend durch reduzierte Wanddicken
Isolationserhalt bis zu 120 Minuten unter Einwirkung von Feuer (Klassifikation PH120 nach DIN EN 50200) Gewährleistet den Funktionserhalt und die Energieversorgung im Notfall
Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen: Anforderungen an die Brandsicherheit und den Leitungsaufbau gemäß DIN EN 50264-3-1, Typ M
Brandverhalten gemäß DIN EN 45545-2, Gefährdungsstufe HL3
Vernetzter Isolierwerkstoff begünstigt die Langlebigkeit bei hohen Temperaturen oder bei hoher Strombelastung und sichert eine hohe Spannungsfestigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30.997,44*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 61,99488* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31.130,11*
€ 37.044,8309
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31.093,92*
€ 37.001,7648
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31.021,56*
€ 36.915,6564
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30.997,44*
€ 36.886,9536
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.