Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CHAIN 809 12G0,75 1026713


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 Niederspannungskabel
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     3518I-92117225
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1026713
EAN/GTIN:
     4044775065389
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

ÖLFLEX CHAIN 809 12G0,75 1026713

Steuerleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 12G0,75
Steuerleitung
12G0.75
Basic-Line
U0/U: 300/500 V
PVC
Aderidentifizierung: Nummern
UL recognized
Schleppkette
Anwendungsgebiete: Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen
Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig
Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet
Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Räumen
Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, moderat dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette
Nutzen: Betriebsspannung von 1000 V nach UL für Nordamerika zulässig
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik
Langlebiger Schleppketteneinsatz bei moderaten Verfahrwegen oder Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "
Basic Line"
)
UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
sonstige
Leiternennquerschnitt (AWG):
20 kcmil
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
12
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,38618*
€ 3,65618*
Lager 3518
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 2,47*
€ 3,78*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 3,13*
€ 6,82*
1 Tag
192
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,32*
€ 9,54*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,32*
€ 9,98*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,78*
€ 4,50
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,47*
€ 4,13
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,38*
€ 4,02
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,25*
€ 3,87
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,08*
€ 3,67
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,47*
€ 2,94
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,47* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.