Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 7G1,5 1314053/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 7G1,5 1314053/500
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 7G1,5 1314053/500
Artikel-Nr.:
     3518I-92150327
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1314053/500
EAN/GTIN:
     4044774611617
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lappkabel 7 x 1,5mm²

ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 7G1,5 1314053/500

ÖLFLEX® 415 CP - PUR-Steuerleitung, geschirmt, für raumsparenden, öl-, kerb-und abriebfesten Einsatz in Industriemaschinen sowie in der Meß- und Regeltechnik.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
7
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.802,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 5,60428* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.021,54*
€ 3.595,6326
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.995,47*
€ 3.564,6093
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.881,90*
€ 3.429,461
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.824,21*
€ 3.360,8099
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.802,14*
€ 3.334,5466
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.