Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX FD 90 1G50 0026613/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX FD 90 1G50 0026613/500
ÖLFLEX FD 90 1G50 0026613/500
Artikel-Nr.:
     3518I-92158799
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026613/500
EAN/GTIN:
     4044774628837
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Starkstromkabel

ÖLFLEX FD 90 1G50 0026613/500

ÖLFLEX® FD 90 - ölbeständige Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen in Energieführungsketten mit UL/cUL/CSA AWM-Zertifizierung.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
50 mm²
Leiter-Form:
rund
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm:
nein
Beidraht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 13.351,30*
€ 13.635,99*
Frei Haus
ab € 13.352,21*
€ 13.636,90*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13.635,99*
€ 16.226,8281
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13.552,66*
€ 16.127,6654
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13.377,11*
€ 15.918,7609
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13.351,30*
€ 15.888,047
pro Packung
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 26,7026* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.