Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 4G2,5 0023346/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 4G2,5 0023346/500
Artikel-Nr.:
     3518I-92181133
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0023346/500
EAN/GTIN:
     4044776144281
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 4G2,5 0023346/500

Steuerleitung ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP 4G2,5 500 M
Steuerleitung
4G2.5
Extended-Line
U0/U: 300/500 V
PUR
Aderidentifizierung: Nummern
Geschirmt
Schleppkette
Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette
Für den Außenbereich geeignet
Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist
Weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen
Zur Verwendung in Offshore-Anwendungen mit Seewasserkontakt
Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Hält hohen mechanischen Belastungen stand
Flexibler Einsatz bei bis zu -50 °C möglich
Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Speziell für den maritimen Einsatz entwickelte Leitung mit internationaler DNV-Zulassung
Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege
Ausgesprochen witterungsbeständig mit Einsatzmöglichkeit in breitem Temperaturbereich
Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt maximale Produktperformance
Zusätzliche Robustheit durch extrudierten Innenmantel
Langlebiger Schleppketteneinsatz bei langen Verfahrwegen oder hohen Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "
Extended Line"
) Dadurch erzielte längere Instandhaltungszyklen sparen Kosten und steigern die Effizienz von Maschinen
Beständig gegenüber öl- und esterbasierten Bohremulsionen sowie Kalziumbromidlösungen (öl- und MUD-beständig)
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
14
Leiternennquerschnitt (AWG):
14 kcmil
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
4
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.788,34*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 13,57668* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7.059,34*
€ 8.400,6146
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7.014,43*
€ 8.347,1717
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.849,99*
€ 8.151,4881
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.788,34*
€ 8.078,1246
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.