Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC FD 810 14G1 0026136/50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 14G1 0026136/50
Artikel-Nr.:
     3518I-92181340
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026136/50
EAN/GTIN:
     4044774620299
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung

ÖLFLEX CLASSIC FD 810 14G1 0026136/50

Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 14G1 50 M
Steuerleitung
14G1
Core-Line
U0/U: 300/500 V
PVC
Aderidentifizierung: Nummern
Schleppkette
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette
Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen
PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig
Nutzen: Langlebiger Schleppketteneinsatz bei mittleren Verfahrwegen oder erhöhten Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "
Core Line"
)
Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt sehr gute Produktperformance
Kürzere Aderverseilung erlaubt sehr kleine Biegeradien
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
18
Leiternennquerschnitt (AWG):
18 kcmil
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
14
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 6,4508* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 386,00*
€ 459,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 383,60*
€ 456,484
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 367,70*
€ 437,563
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 358,13*
€ 426,1747
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 322,54*
€ 383,8226
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.