Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX FD 90 1G120 0026622/250


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX FD 90 1G120 0026622/250
Artikel-Nr.:
     3518I-92182160
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026622/250
EAN/GTIN:
     4044774628974
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Starkstromkabel

ÖLFLEX FD 90 1G120 0026622/250

In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen, Prüfsysteme in der Automobilindustrie, Fahrzeuge und stationäre Brennstoffzellensysteme, Zur internen Verdrahtung elektrischer und elektronischer Komponenten in Schaltschränken, Dort, wo durch limitierte Platzverhältnisse und Mindestbiegeradien der Einsatz mehradriger Anschlußleitungen problematisch ist, Speziell ausgelegt für Leistungsstromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren, Multinorm-Zertifizierung reduziert die Teilevielfalt und spart Kosten, Zertifiziert für die USA und Kanada für exportorientierte Maschinen-, Geräte- und Apparatebauer, Unter Beachtung des Temperaturbereichs auch im Freien bewegt einsetzbar, Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, Eignet sich auch für die feste Verlegung unter limitierten Platzverhältnissen, Feinstdrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten (Klasse 6), Aderisolation: PVC, Vliesbewicklung, Mantel aus PVC, schwarz (ähnl.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
120 mm²
AWG-Größe:
0000
Leiternennquerschnitt (AWG):
0 kcmil
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Tragorgan:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.561,48*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 42,24592* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10.685,36*
€ 12.715,5784
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10.660,58*
€ 12.686,0902
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10.586,25*
€ 12.597,6375
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10.561,48*
€ 12.568,1612
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.