Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 16G1,5 0026355/1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 16G1,5 0026355/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-92182881
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026355/1000
EAN/GTIN:
     4044774625171
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 16G1,5 0026355/1000

In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen, Speziell im Nassbereich von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen, In trockenen, feuchten oder nassen Räumen bei normaler mechanischer Beanspruchung, Verwendung in Mess-, Steuer- und Regelungsstromkreisen, Laststromkreise von elektrischen Betriebsmitteln in der Automatisierungstechnik, Fließ- und Montagebänder, Fertigungsstraßen, in Maschinen aller Art, Bewährt und einsatzerprobt, Vielseitige Anwendungen, Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial, Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien, Feinstdrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten (Klasse 6), Aderisolation: PVC, Adern in kurzen Schlaglängen verseilt, Vliesbewicklung, Mantel aus Polyurethan, grau (ähnl.
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
16
Leiternennquerschnitt (AWG):
16 kcmil
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
16
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.061,70*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 12,0617* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12.387,47*
€ 14.741,0893
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12.324,66*
€ 14.666,3454
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12.114,09*
€ 14.415,7671
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12.061,70*
€ 14.353,423
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.