Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC Li2YCY PiMF 8x2x0,22 0034043/1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
UNITRONIC Li2YCY PiMF 8x2x0,22 0034043/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-92184898
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034043/1000
EAN/GTIN:
     4044774741550
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC Li2YCY PiMF 8x2x0,22 0034043/1000

Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY PiMF 8x2x0,22 1000 M
Datenleitung Niederfrequenz
8X2X0.22
Ader-Farbcode: DIN 47100
PVC
Geschirmt
flexibel
Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen
Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist
Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich
Für gelegentlich bewegten Einsatz
Nutzen: Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege
Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100 zur eindeutigen Identifizierung der Einzeladern
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,22 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
8
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,7081*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 4,9081*
€ 5,84064
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 4,8581*
€ 5,78114
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 4,7481*
€ 5,65024
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 4,7081*
€ 5,60264
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.