Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CHAIN 809 SC CY 1X150 1062949/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CHAIN 809 SC CY 1X150 1062949/500
Artikel-Nr.:
     3518I-92196336
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1062949/500
EAN/GTIN:
     4044777244966
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Starkstromkabel
Schaltleitung
Steuerkabel

ÖLFLEX CHAIN 809 SC CY 1X150 1062949/500

Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY 1X150 500 M
Einaderleitung
1X150
Basic-Line
U0/U: 0,6/1 kV
PVC
Geschirmt
UL recognized
Schleppkette
Anwendungsgebiete: Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren
Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen
Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist
Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig
Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet
Auch zur festen Verdrahtung im Schaltschrank bzw in Anwendungen geeignet, wo durch limitierte Platzverhältnisse und Mindestbiegeradien der Einsatz mehradriger Leitungen schwierig ist
Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, moderat dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette
Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
Betriebsspannung von 1000 V nach UL für Nordamerika zulässig
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik
Langlebiger Schleppketteneinsatz bei moderaten Verfahrwegen oder Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "
Basic Line"
)
UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
150 mm²
Leiternennquerschnitt (AWG):
250 kcmil
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Tragorgan:
ohne
Torsionsschutz:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22.235,23*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 44,47046* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22.472,50*
€ 26.742,275
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22.403,88*
€ 26.660,6172
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22.237,24*
€ 26.462,3156
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22.235,23*
€ 26.459,9237
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.