Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikations-Stele freistehend BG/KSF 611-10 G-R SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-92659596
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200024072-00
EAN/GTIN:
     4015739240722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Kommunikations-Stele
Kommunikations-Säule

Kommunikations-Stele freistehend BG/KSF 611-10 G-R SM

Freistehende Kommunikations-Stele mit einem Briefkasten-Gehäuse (rechts).
Weitere Informationen:
Briefkasten anreihbar:
ja
Infoschild anreihbar:
ja
230 V-Integration:
ja
Beleuchtung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Montageart:
freistehend
Anzahl der Modulplätze:
3
Farbe:
Silber
Höhe:
1644 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.833,52*
€ 2.023,52*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.846,03*
€ 2.040,31*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.861,19*
€ 2.050,73*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.014,82*
€ 2.204,93*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.015,32*
€ 2.216,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.040,31*
€ 2.427,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.014,42*
€ 2.397,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.931,54*
€ 2.298,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.886,90*
€ 2.245,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.846,03*
€ 2.196,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.