Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JE-Y(ST)Y...BD 40x2x0,8 0034197/250


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JE-Y(ST)Y...BD 40x2x0,8 0034197/250
Artikel-Nr.:
     3518I-92951752
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034197/250
EAN/GTIN:
     4044774742809
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

JE-Y(ST)Y...BD 40x2x0,8 0034197/250

Verbindungsleitung für feste Verlegung in industriellen Steuersystemen, wie sie in der Meß-, Steuer-, Regelungstechnik sowie Signal- und Datentechnik benötigt werden, Industrie-Elektronik, Zur festen Verlegung auf und unter Putz in trockenen und feuchten Räumen, Im Freien kann das Kabel nur unter Putz verlegt werden, Hervorragend geeignet für kostengünstige Montage wie z.
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Ader-Zahl:
80
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe + Ringe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Folie
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.151,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 8,60724* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.382,28*
€ 2.834,9132
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.350,88*
€ 2.797,5472
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.252,25*
€ 2.680,1775
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.200,23*
€ 2.618,2737
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.151,81*
€ 2.560,6539
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.