Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-93965161 Herst.-Nr.: ATV930D37N4Z EAN/GTIN: 3606489740139 |
| |
|
| | |
| Frequenzumrichter 37kW,380-480V,74,5A ATV930D37N4Z Frequenzumrichter Altivar ATV930. 3 analoge Eingänge, 2 analoge Ausgänge. 16 voreingestellte Drehzahlen, Beschleunigung/ Verzögerung linear einstellbar separat von 0,01-9999 s, Motorleistung 37 kW, 380-480 V, Nennausgangsstrom I2N- 74,5 A. Abmessung (BxHxT)- 210x597x262 mm, Gewicht- 26 kg. Bremsen bis Stillstand- durch Gleichstromeinspeisung, Kommunikationsprotokolle- Modbus TCP, Modbus, seriell, Ethernet/IP. Weitere Informationen: | | Netzspannung: | 380..480 V | Netzfrequenz: | 50/60 Hz | Eingangsphasenzahl: | 3 | Ausgangsphasenzahl: | 3 | Max. Ausgangsfrequenz: | 500 Hz | Max. Ausgangsspannung: | 480 V | Nennausgangsstrom I2N: | 74,5 A | Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 37 kW | Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 37 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.767,05* | € 2.873,76* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.725,31* | € 2.874,69* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.886,70* | € 2.995,83* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3.296,62* | € 3.413,20* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3.332,46* | € 3.449,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|