Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trafo 1-Ph. 1,2/7,3 Upri=600-2 4AM6142-8ED40-0FD0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3518I-95228003
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM61428ED400FD0
EAN/GTIN:
     4001869922355
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo

Trafo 1-Ph. 1,2/7,3 Upri=600-2 4AM6142-8ED40-0FD0

TRANSFORMATOR SITAS, PHASEN:1, PN/PN(S6)(KVA):1,2 /7,3, UPRI(V):600-575-550-525-500- 480-460-440-415-400-240-230, USEC(V):2X115, ISEC(A):2X5,22, F(HZ):50...60, SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0, TA/ISOKL:40 /B, IP54, ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS, MONTAGE:SCHRAUBEN, EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >STEUERTRANSFORMATOR< >TRENNTRANSFORMATOR< Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw.
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
600 V
Primärspannung 2:
575 V
Primärspannung 3:
550 V
Primärspannung 4:
525 V
Primärspannung 5:
500 V
Primärspannung 6:
480 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 646,86*
€ 737,85*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 682,15*
€ 754,66*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 695,51*
€ 771,12*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 818,34*
€ 901,84*
€ 53,00*
ab € 844,05*
€ 926,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,12*
€ 917,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,06*
€ 909,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,32*
€ 882,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,78*
€ 861,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 695,51*
€ 827,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.