Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trafo 3-Ph. Y500-400 4AP3042-8BC40-0HA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3518I-95228365
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AP30428BC400HA0
EAN/GTIN:
     4001869905808
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Spartrafo
Spartransformator

Trafo 3-Ph. Y500-400 4AP3042-8BC40-0HA0

TRANSFORMATOR SITAS, PHASEN:3, PN/PN(S6)(KVA):4 /20, UPRI(V):Y500-400/D289-230, USEC(V):Y 400 / D 230, ISEC(A):5,8-10,1, F(HZ):50...60, SCHALTGR./SCHIRMW.:IIIIII0 /0, TA/ISOKL:40 /B, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS, MONTAGE:SCHRAUBEN, EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >STEUERTRANSFORMATOR< >TRENNTRANSFORMATOR< Die 3-phasigen Transformatoren 4AP sind ausgeführt als Trenn, Sicherheits- oder Netzanpasstransformatoren mit unterschiedlichen Primär- und Sekundärspannungen sowie Schaltgruppen.
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
500 V
Primärspannung 2:
400 V
Primärspannung 3:
289 V
Primärspannung 4:
230 V
Sekundärspannung 1:
400 V
Sekundärspannung 2:
230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.473,74*
€ 1.635,97*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.525,91*
€ 1.663,97*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.632,10*
€ 1.761,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.924,08*
€ 2.064,42*
€ 53,00*
ab € 1.964,43*
€ 2.118,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.761,20*
€ 2.095,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.744,80*
€ 2.076,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.687,31*
€ 2.007,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.652,75*
€ 1.966,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.632,10*
€ 1.942,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.