Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07V-R 150 gn/ge Eca Tr.50 Aderltg mehrdrähtig


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H07V-R 150 gn/ge Eca Tr.50 Aderltg mehrdrähtig
H07V-R 150 gn/ge Eca Tr.50 Aderltg mehrdrähtig
Artikel-Nr.:
     3518I-95655976
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H07V-R 150 gn/ge Eca Tr.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07V-R
h07v-r

H07V-R 150 gn/ge Eca Tr.50 Aderltg mehrdrähtig

Nach VDE 0281. In trockenen Räumen, in Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Bei geschützter Verlegung in und an Leuchten. In und an elektronischen Betriebsmitteln in Starkstromanlagen zum Zwecke des Messens, Steuerns und Regelns. Nicht zulässig für unmittelbare Verlegung unter Putz.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
150 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
grün/gelb
Außendurchmesser ca.:
19,45 mm
Verarbeitungstemperatur:
5..70 °C
Nennspannung U:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,431*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 27,921*
€ 33,22599
pro Meter
ab 100 Meter
€ 27,721*
€ 32,98799
pro Meter
ab 250 Meter
€ 26,741*
€ 31,82179
pro Meter
ab 500 Meter
€ 26,101*
€ 31,06019
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 25,431*
€ 30,26289
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.