Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC BUS PA 1x2x1.3 BK 2170235/500


Menge:  Paket  
Produktinformationen
UNITRONIC BUS PA 1x2x1.3 BK 2170235/500
UNITRONIC BUS PA 1x2x1.3 BK 2170235/500
Artikel-Nr.:
     3518I-95671336
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170235/500
EAN/GTIN:
     4044774750163
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Alarmkabel
Datenkabel

UNITRONIC BUS PA 1x2x1.3 BK 2170235/500

Applikation Prozessautomation für die Anbindung von Sensoren und Aktoren - auch im explosionsgefährdeten Bereich, Feste Verlegung, FC (Fast Connect) Variante ist öl- und UV-beständig, UNITRONIC® BUS PA (BU/BK) Litzenleiter, Aderfarben rot und grün, Cu-Geflecht, PVC-Mantel, Farbe: blau (eigensicherer Bereich), Farbe: schwarz (nicht-eigensicherer Bereich), UNITRONIC® BUS PA FC (BU/BK) Massivleiter, UL/CSA CMG Zertifizierung und mit -Fast Connect- Kabelaufbau, welcher den Einsatz eines IDC-Steckverbinders (Schneid-/Klemmtechnik) erlaubt, PROFIBUS-PA ist wie PROFIBUS-DP und PROFIBUS-FMS in EN 50170 genormt, Übertragungstechnik bei PROFIBUS-PA nach internationalem Standard IEC 61158-2, FC Variante mit UL/CSA-Zertifizierung (CMG / PLTC), Bitrate = 31,25 kbit/s.
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
1,32 mm
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Verseilelement:
Paare
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
5
€ 65,00*
ab € 163,31*
€ 187,51*
37 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 163,368*
€ 187,948*
1
Frei Haus
ab € 157,94*
€ 199,08*
1
Frei Haus
ab € 166,01*
€ 201,51*
1
Frei Haus
ab € 328,09*
€ 380,80*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 187,51*
€ 223,1369
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 180,94*
€ 215,3186
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 163,31*
€ 194,3389
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 1,6331* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 937,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.