Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 18G0,5 0026306/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 18G0,5 0026306/500
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 18G0,5 0026306/500
Artikel-Nr.:
     3518I-95672722
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026306/500
EAN/GTIN:
     4044774623993
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 18G0,5 0026306/500

Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P 18G0,5 500 M
Steuerleitung
18G0.5
Core-Line
U0/U: 300/500 V
PUR
Aderidentifizierung: Nummern
Schleppkette
Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig
Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette
PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand
Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen
Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
Nutzen: Langlebiger Schleppketteneinsatz bei mittleren Verfahrwegen oder erhöhten Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "
Core Line"
)
Unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial
Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt sehr gute Produktperformance
Kürzere Aderverseilung erlaubt sehr kleine Biegeradien
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
18
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.404,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 8,8087* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.662,26*
€ 5.548,0894
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.627,56*
€ 5.506,7964
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.490,33*
€ 5.343,4927
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.429,01*
€ 5.270,5219
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.404,35*
€ 5.241,1765
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.