Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC FD 810 5G1,5 0026152/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 5G1,5 0026152/500
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 5G1,5 0026152/500
Artikel-Nr.:
     3518I-95672830
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026152/500
EAN/GTIN:
     4044774620800
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

ÖLFLEX CLASSIC FD 810 5G1,5 0026152/500

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 - Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen in Energieführungsketten.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
5
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 964,11*
€ 1.081,07*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 959,14*
€ 1.081,61*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.081,07*
€ 1.286,4733
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.069,63*
€ 1.272,8597
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.030,62*
€ 1.226,4378
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.000,91*
€ 1.191,0829
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 964,11*
€ 1.147,2909
pro Packung
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 1,92822* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.