Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 3G1,5 0043006/1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-95692965
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0043006/1000
EAN/GTIN:
     4044774665177
Suchbegriffe:
NSHTÖU
Starkstromkabel
Schaltleitung
Steuerkabel

ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 3G1,5 0043006/1000

Fördermittelleitung ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 3G1,5 1000 M
Fördermittelleitung
U0/U: 0,6/1 kV
Gummi
Aderidentifizierung: Farben
flexibel
Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3
Für Einsatz in Hebezeugen, Transport- undFörderanlagen
In trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Nutzwasser
Auf-/Abtrommeln im Betrieb ohne Zwangsführung
Montage- und Handhabungsrichtlinien für ÖLFLEX CRANE-Leitungen siehe Katalog-Anhang, Technische Tabelle T4, für ÖLFLEX LIFT-Leitungen siehe Katalog-Anhang, Technische Tabelle T5
Nutzen: Das integrierte Stützgeflecht verhindert unerwünschte Leitungsverdrehung sowie die Entstehung sogenannter Korkenzieher-Effekte
Als Trossen-, Trommel- und Schleppleitung sowie in Energieführungsketten verwendbar
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Ader-Zahl:
3
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Zul. max. Leitertemperatur:
80 °C
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Gummi
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 4.378,20*
€ 4.639,93*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4.393,80*
€ 4.640,85*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.639,93*
€ 5.521,5167
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.590,43*
€ 5.462,6117
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.457,96*
€ 5.304,9724
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.399,46*
€ 5.235,3574
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.378,20*
€ 5.210,058
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 4,3782* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.