Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JE-Y(ST)Y 4x2x0,8 Tr.500 Industrie-Elektronik


Menge:  Meter  
Produktinformationen
JE-Y(ST)Y 4x2x0,8 Tr.500 Industrie-Elektronik
JE-Y(ST)Y 4x2x0,8 Tr.500 Industrie-Elektronik
Artikel-Nr.:
     3518I-95695809
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     JE-Y(ST)Y 4x2x0,8 Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

JE-Y(ST)Y 4x2x0,8 Tr.500 Industrie-Elektronik

Nach VDE 0815. Zur Übertragung von Signalen und Messwerten in symmetrischen Schaltkreisen der Steuer- und Regeltechnik, sowie zur Übertragung von Informationen in Daten- und Prozessrechenanlagen. Geeignet zur festen Verlegung in trockenen und feuchten Räumen. Max. Betriebstemperatur 70 °C.
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
2
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Folie
Kabel längswasserdicht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1527*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 1,3627*
€ 1,62161
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,3527*
€ 1,60971
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 1,2827*
€ 1,52641
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 1,2427*
€ 1,47881
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 1,1527*
€ 1,37171
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.