Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabschlusskappe 15-22mm GURO-CEC-16/22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-95852281
Hersteller:
     Krüger Werke
Herst.-Nr.:
     890196-000
EAN/GTIN:
     4015899601982

Kabelabschlusskappe 15-22mm GURO-CEC-16/22

Kabelabschlusskappe für Kabeldurchmesser 16-22 mm, Kabelquerschnitt 4 x 4, 4 x 10-4 x 16 mm². Aus reißfestem Silikonkautschuk. UV-Beständig, klarsichtig, wiederverwendbar. Zum Schutz von Kabelenden gegen Feuchtigkeit bei Transport und Lagerung im Freien.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser vor Schrumpf:
22 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
16 mm
Transparent:
ja
Farbe:
farblos
Werkstoff:
Silikon
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
344
€ 65,00*
ab € 1,37855*
€ 1,72855*
26 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,32*
€ 1,98*
1 Tag
134
1
€ 4,99*
ab € 1,51*
€ 2,41*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 344 Stück
€ 1,72855*
€ 2,05697
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37855*
€ 1,64047
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 344 Stück
Mindestbestellmenge: 344 Stück ( entspricht € 594,6212* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.