Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerschiene 2994/4 GO


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NIED Ankerschiene 2994/4GO 2994/4 GO
NIED Ankerschiene 2994/4GO 2994/4 GO
Artikel-Nr.:
     3518I-95913363
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2994/4 GO
EAN/GTIN:
     4013339033102
Suchbegriffe:
Ankerschiene
C-Profilschiene
Profilschiene
niedax profilschiene 4meter

Ankerschiene 2994/4 GO

Anker-/Profilschiene Modell 2994, C-Profil nach DIN EN 60715, ungelocht. Passende Bügelschellen (BU... und BUK...). Abmessungen (ca. Maße) H x B x t : 30 x 50 x 3 mm Schlitzweite : 22 mm Lieferlänge L : 4000 mm Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, dickschichtpassiviert
Weitere Informationen:
Länge:
4000 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
30 mm
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
3 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
4
€ 65,00*
ab € 117,99752*
€ 144,42752*
4
€ 195,00*
ab € 121,07252*
€ 147,47252*
19 Tage
nicht lagernd
4
€ 69,00*
ab € 144,41*
€ 176,71*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 157,8676*
€ 193,9376*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 144,42752*
€ 171,86875
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 141,74752*
€ 168,67955
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 139,08752*
€ 165,51415
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 117,99752*
€ 140,41705
pro Packung
1 Packung enthält 4 Meter (ab € 29,49938* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 577,71008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.