Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Dachventilator Drehstrom 3870cbm/h DZD 50/6 B Ex t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3518I-96153221
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0087.0820
EAN/GTIN:
     4012799878209
Suchbegriffe:
Axial-Dachventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Axial-Dachventilator Drehstrom 3870cbm/h DZD 50/6 B Ex t

Produktausführung: Für Einsatztemperaturen von -20 °C <= Ta <= +40 °C. Besondere Eigenschaften: Axial-Dachventilator, explosionsgeschützt, Medium Staub. Explosionsschutz und Zulassungen nach ATEX und IECEx. Ex II 2 D Ex tb IIIB T135°C/T200°C Db IP64 X / Ex II 2 D Ex h IIIB T135°C/T200°C Db X. Einsatztemperaturen abhängig von Temperaturklasse: T135°C -20 °C <= Ta <= +60 °C, T200°C -20 °C <= Ta <= +40 °C.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
0..400 V
Frequenz:
0..50 Hz
Leistungsaufnahme:
180 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
3870 m³/h
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Schutzart (IP):
IP64
Kanalbreite:
940 mm
Kanalhöhe:
420 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.480,26*
€ 2.707,40*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.478,35*
€ 2.708,34*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.628,27*
€ 2.933,70*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.942,04*
€ 3.184,76*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.707,40*
€ 3.221,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.670,08*
€ 3.177,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.559,44*
€ 3.045,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.504,86*
€ 2.980,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.480,26*
€ 2.951,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0364
ab € 505,07*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.1029
ab € 2.147,81*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.1032
ab € 1.192,31*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0344
ab € 2.003,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.