Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Dachventilator mit EC-Motor MDR 31 EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3518I-96153781
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0087.0026
EAN/GTIN:
     4012799870265
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Dachventilator
Radialgebläse
Radiallüfter

Radial-Dachventilator mit EC-Motor MDR 31 EC

Standardausführung: Intelligente Steuerungsmöglichkeiten über 0-10 V, PWM oder Modbus. Externes EIN/AUS-Schalten möglich. Status Reparaturschalter potentialfreier Kontakt (bis 230 V/2 A belastbar). Störmeldung Motor potentialfreier Kontakt (bis 230 V/2 A belastbar). Formschönes Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Verzinktes Schutzgitter auf der Ausblasseite, Berührungsschutz gemäß EN ISO 13857.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Selbsttätige Verschlussklappe integriert:
nein
Volumenstrom:
2095 m³/h
Nennleistung:
485 W
Mediumtemperatur:
-25..60 °C
Schutzart (IP):
IP55
Nenndurchmesser Kanal:
315 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.118,06*
€ 2.333,90*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.109,10*
€ 2.334,85*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.214,49*
€ 2.482,73*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.276,92*
€ 2.514,06*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.333,90*
€ 2.777,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.311,38*
€ 2.750,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.209,08*
€ 2.628,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.154,88*
€ 2.564,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.118,06*
€ 2.520,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0361
ab € 361,95*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0993
ab € 557,63*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0978
ab € 671,59*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0986
ab € 827,82*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0340
ab € 835,04*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0289
ab € 235,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.