Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Dachventilator ex-geschuetzt DN 250 DZD 25/2 B Ex e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3518I-96155004
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0087.0797
EAN/GTIN:
     4012799877974
Suchbegriffe:
Axial-Dachventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Axial-Dachventilator ex-geschuetzt DN 250 DZD 25/2 B Ex e

Produktausführung: Für Einsatztemperaturen von -20 °C <= Ta <= +40 °C. Besondere Eigenschaften: Axial-Dachventilator, explosionsgeschützt, Medium Gas. Explosionsschutz und Zulassungen nach ATEX und IECEx. Ex II 2 G Ex eb IIB + H2 T3/T4 Gb / Ex II 2 G Ex h IIB + H2 T3/T4 Gb. Einsatztemperaturen abhängig von Temperaturklasse: T3 -20 °C <= Ta <= +60 °C, T4 -20 °C <= Ta <= +40 °C.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
0..400 V
Frequenz:
0..50 Hz
Leistungsaufnahme:
140 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
1600 m³/h
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Schutzart (IP):
IP64
Kanalbreite:
570 mm
Kanalhöhe:
325 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.517,49*
€ 1.708,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.527,06*
€ 1.709,32*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.523,14*
€ 1.716,86*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.558,72*
€ 1.740,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.605,31*
€ 1.795,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.708,01*
€ 2.032,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.685,25*
€ 2.005,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.608,24*
€ 1.913,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.563,91*
€ 1.861,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.517,49*
€ 1.805,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0360
ab € 362,63*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0953
ab € 509,15*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0985
ab € 766,65*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0339
ab € 676,63*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0288
ab € 222,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.