Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Ph.Trenntrafo Geh. DVT400/400/6,3kVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3Ph.Trenntrafo Geh. DVT400/400/6,3kVA
3Ph.Trenntrafo Geh. DVT400/400/6,3kVA
Artikel-Nr.:
     3518I-96157183
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     E6276631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spartrafo
Spartransformator
Netztrafo
Netztransformator

3Ph.Trenntrafo Geh. DVT400/400/6,3kVA

Dreiphasen-Trenn-Transformatoren in Stahlblechgehäuse nach VDE 0570 Teil 2-4 / DIN EN 61558- 2-4 / IEC 61558- 2-4, Schutzklasse I, Isolationsklasse Ta40B bzw. Ta40F
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
400 V
Sekundärspannung 1:
400 V
Schaltungsart:
YY
Bemessungsleistung:
6300 VA
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Breite:
360 mm
Höhe:
510 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.712,30*
€ 1.834,96*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.683,63*
€ 1.835,90*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.834,96*
€ 2.183,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.819,57*
€ 2.165,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.766,75*
€ 2.102,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.735,82*
€ 2.065,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.712,30*
€ 2.037,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.