Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsventilator 3-PH, EX-geschützt HQD 710/4 EX #05623


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-96169919
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     05623
EAN/GTIN:
     4010184056232
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Hochleistungsventilator 3-PH, EX-geschützt HQD 710/4 EX #05623

Axial-Hochleistungsventilator quadratische Einbauplatte, Einströmdüse, direkt angetrieben, explosionsgeschützt gemäß ATEX. Quadratische Einbauplatte mit angeformter Düse aus verzinktem Stahlblech. Laufrad mit 7 Schaufeln aus Thermoplast. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebs- geräusch. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
2 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
20540 m³/h
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Schutzart (IP):
IP54
Nenndurchmesser Kanal:
710 mm
Einbauort:
Wand
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.416,89*
€ 3.681,43*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 3.477,21*
€ 3.749,13*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.528,01*
€ 3.777,32*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.588,25*
€ 3.831,63*
10 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3.815,23*
€ 4.083,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.749,13*
€ 4.461,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.715,39*
€ 4.421,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.579,13*
€ 4.259,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.516,49*
€ 4.184,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.477,21*
€ 4.137,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.